Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behälter RL-KLT aus PP, blau, Volumen 5,3 l, LxB 297 x 198 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behälter RL-KLT aus PP
Behälter RL-KLT aus PP
Artikel-Nr.:
     103-124163
Hersteller:
     SCHÖLLER ALLIBERT
Herst.-Nr.:
     4170004662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter blau
stapelbehälter
Behälter RL-KLT aus PP, blau, Volumen 5,3 l, LxB 297 x 198 mm.

Integrierter Etikettenhalter an einer kurzen und einer langen Seite. Glatter Boden mit Ablauflöchern. Stapelbar. Geeignet für automatisierte Logistiksysteme. Erfüllt den Qualitätsstandard der europäischen Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Volumen:
5.3 Liter
Außenlänge:
297 mm
Außenbreite:
198 mm
Außenhöhe:
147.5 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände geschlossen, Boden durchbrochen
Weitere Suchbegriffe: 124163 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, KLT-Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖLLER ALLIBERT
4160820662
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.