Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand, mit Deckel, abschließbar, Volumen 1050 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand
Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand
Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand
Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand
Artikel-Nr.:
     103-124111
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     220350833
EAN/GTIN:
     4260257922692
Suchbegriffe:
Kastenwagen
gmöhling kastenwagen
kastenwagen
Alu-Kastenwagen, abklappbare Seitenwand, mit Deckel, abschließbar, Volumen 1050 l.

Ideal für den effizienten Warentransport. Ideal für die Bereitstellung von Waren. Ideal für die sichere Aufbewahrung von Waren.

Praktisch überall einsetzbar in Produktionsstätten die eine effiziente Logistik von Gütern wie zum Beispiel Bauteilen, Halbzeugen und Fertigzeugen erfordern. Äußerst robuste und formstabile Bauweise der Aluminium-Kastenwagen: umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Seitenwände, Seitenwände versteift mit trapezförmigen Sicken. Sehr leicht und dennoch langlebig. Rollen mit spurloser Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz. Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststeller.

Sondergrößen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Länge:
1280 mm
Breite:
730 mm
Höhe:
1430 mm
Innenlänge:
1250 mm
Innenbreite:
700 mm
Innenhöhe:
1200 mm
Volumen:
1050 Liter
Ausführung:
eine Längswand zur Hälfte aufklappbar
Weitere Suchbegriffe: Gmöhling, 124111 49, Alu-Kastenwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Kastenwägen, Rollbehälter, Rollwagen, Rollwägen, Transportbehälter, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,90*
€ 967,02*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 886,65*
€ 967,55*
€ 4,95*
ab € 1.072,04*
€ 1.170,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.204,80*
€ 1.304,55*
Frei Haus
ab € 1.349,62*
€ 1.456,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,02*
€ 1.150,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,03*
€ 1.141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,22*
€ 1.105,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,47*
€ 1.079,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,90*
€ 1.048,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.