Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kastenwagen, Vollwand, mit Deckel, Volumen 322 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Kastenwagen, Vollwand
Alu-Kastenwagen, Vollwand
Alu-Kastenwagen, Vollwand
Artikel-Nr.:
     103-124099
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     220300837
EAN/GTIN:
     4260257922470
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Tischwagen
gmöhling kastenwagen
Alu-Kastenwagen, Vollwand, mit Deckel, Volumen 322 l.

Ideal für den effizienten Warentransport. Ideal für die Bereitstellung von Waren. Ideal für die sichere Aufbewahrung von Waren.

Praktisch überall einsetzbar in Produktionsstätten, die eine effiziente Logistik von Gütern wie zum Beispiel Bauteilen, Halbzeugen und Fertigzeugen erfordern. Äußerst robuste und formstabile Bauweise der Aluminium-Kastenwagen: umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Seitenwände, Seitenwände versteift mit trapezförmigen Sicken. Sehr leicht und dennoch langlebig. Rollen mit spurloser Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz. Lenkrollen serienmäßig mit Rad-Feststeller. Praktischer Deckel gesichert mit 2 Hebelspannverschlüssen.

Sondergrößen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Länge:
990 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
770 mm
Innenlänge:
960 mm
Innenbreite:
550 mm
Innenhöhe:
610 mm
Volumen:
322 Liter
Ausführung:
allseitig geschlossen
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, kastenwagen traglast (max.): 200 kg, Gmöhling, 124099 49, Alu-Kastenwagen, Aluminiumtransportwagen, Aluminiumtransportwägen, Aluminium-Transportwagen, Aluminium-Transportwägen, Alutransportwagen, Alutransportwägen, Alu-Transportwagen, Alu-Transportwägen, Kastenwägen, Rollbehälter, Rollwagen, Rollwägen, Transportbehälter, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,48*
€ 468,28*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,98*
€ 472,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,26*
€ 482,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,40*
€ 506,77*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,08*
€ 515,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,77*
€ 603,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,44*
€ 597,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,99*
€ 580,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,78*
€ 563,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,40*
€ 545,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.