Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™, Breite 910 mm, pro lfd. m, schwarz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™
Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™
Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™
Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™
Artikel-Nr.:
     103-123981
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     419C0036BL
EAN/GTIN:
     0662641669772
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte, Diamond Sof-Tred™, Breite 910 mm, pro lfd. m, schwarz.

Rutschfestigkeit Oberfläche R10.

Anti-Ermüdungsmatte aus Vinylschaum für mittlere Beanspruchung und trockene Bereiche. Strapazierfähige Tränenblech-Oberfläche mit Dyna-Shield™-Schicht für erheblich höhere Haltbarkeit. Lieferbar pro laufender Meter mit vier abgeschrägten Sicherheitsrändern.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Höhe:
12.7 mm
Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +70 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
18.3 m
Gewicht:
3.5 kg
Flächengewicht:
3.83 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, NOTRAX, 123981 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 62,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,2484*
€ 63,7684*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 54,19*
€ 71,02*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 59,11*
€ 76,57*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 62,75*
€ 74,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 61,36*
€ 73,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 58,48*
€ 69,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,30*
€ 68,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,16*
€ 64,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 47,22*
€ 56,19
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.