| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123869 Herst.-Nr.: E75R EAN/GTIN: 4260589110842 |
| |
|
| | |
| Wischtuchrolle, BxL 320 mm x 190 m, heavy, blau.
Ideal für den Umgang mit Lösungsmitteln. Besonders chemikalienresistent. Für anspruchsvolle Wartungsaufgaben: Reinigen von ölverschmierten Maschinenteilen und Oberflächen, entfernen von Schmutz auf rauen Oberflächen. Hohe Aufnahmekapazität, langlebig, wiederverwendbar, reißfest. Wischtuchrolle, BxL 320 mm x 190 m, bestehend aus 500 Tüchern, 320 x 380 mm. Verpackungseinheit mit 1 Rolle à 500 Tücher. Weitere Informationen: | | Papierqualität: | PP | Farbe: | blau | Blattgröße: | 320x380 mm | Länge: | 190 m | Breite: | 320 mm | Produkttyp: | Oberflächentücher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle blau, putzpapierrolle, 123869 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Tuch, Tücher, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,76* | € 104,76* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,82* | € 105,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,82* | € 105,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|