Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUBE-Dieseltank, Outdoor Basic, Volumen 1000 l, mit Elektropumpe 56 l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUBE-Dieseltank
CUBE-Dieseltank
Artikel-Nr.:
     103-123762
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10294
EAN/GTIN:
     4052886329221
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Diesel-Tankstelle
CUBE-Dieseltank, Outdoor Basic, Volumen 1000 l, mit Elektropumpe 56 l/min.

Mit Klappdeckel - zugelassen zur Aufstellung im Innen- und Außenbereich. 4 m Befüllschlauch. Elektropumpe 230 V mit Durchflussmengenzähler und Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter. Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber. Komplett mit montiertem Zubehör. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-510.

Als Komplettanlage entwickelt - alle Komponenten sind optimal integriert und geschützt. Keine abstehenden, störenden Teile - optimales Handling. Integrierte Auffangwanne, optische Leckageanzeige, Entlüftungskappe, Füllstandsanzeiger.

Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Volumen:
1000 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
150 kg
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturbeständigkeit:
bis +30 °C
Ausstattung:
mit Elektropumpe 56 l/min
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.271,03*
€ 2.394,65*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.257,54*
€ 2.494,46*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.396,36*
€ 2.506,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.447,27*
€ 2.561,05*
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.456,11*
€ 2.566,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.394,65*
€ 2.849,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.348,42*
€ 2.794,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.300,59*
€ 2.737,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.284,65*
€ 2.718,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.271,03*
€ 2.702,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10376
ab € 204,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.