Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falt-Notfall-Wanne, Vinyl-Plane, Auffangvolumen 1507 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falt-Notfall-Wanne
Falt-Notfall-Wanne
Falt-Notfall-Wanne
Artikel-Nr.:
     103-123717
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JEN28568YL
EAN/GTIN:
     0697841156821
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Falt-Notfall-Wanne, Vinyl-Plane, Auffangvolumen 1507 l.

Mobile, leichte, faltbare Notfall-Wanne. Im Leckage-Notfall sofort einsatzfähig - einfach aufklappen - keine Montage etc. notwendig. Integrierte Wandstützen. Die dichte, robuste, hochbeständige, vinylbeschichtete Spezialplane bietet umfassenden UV-Schutz und chemische Beständigkeit auch bei regelmäßigem Einsatz. Wanne ist platzsparend faltbar und kann Lastkraftwagen, Tankfahrzeugen, Einsatzfahrzeugen etc. mitgeführt werden oder Notfall-Sets beigelegt werden. Mobile, faltbare Notfall-Wannen sind ideal bei: - Undichten Tanks an Fahrzeugen etc. - Dekontaminierung von Personal- und Kleingeräten - Als Abfüllsicherung von Öl-/Kraftstofftanks - Hydraulikleckagen und Schäden an Maschinen und Fahrzeugen - Lagerung von Batterien, Stromwandlern etc. - Zwischenlagerung ölverschmierter Teile, Maschinen, Werkzeuge etc.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1507 Liter
Höhe:
203 mm
Breite:
3000 mm
Tiefe:
2400 mm
Gewicht:
9.53 kg
Material:
Vinyl
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend / eingrenzend / auffangend
Art der Leckage:
Verschüttung, Tropfleckage
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, justrite faltwanne, notfall dekonwanne, Justrite, 123717 49, Auffangwanne, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltbare Auffangwanne, Faltbare Auffangwannen, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, LKW-Zubehör, LKW-Zubehöre, Notfall-Faltwanne, Notfall-Faltwannen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Auffangwanne, Universal-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 906,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,38*
€ 1.220,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,61*
€ 1.210,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,48*
€ 1.159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,51*
€ 1.122,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,78*
€ 1.079,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.