Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Rollbox, Ausführung Chemikalien.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Artikel-Nr.:
     103-123567
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     KCF1
EAN/GTIN:
     4260589111498
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Rollbox, Ausführung Chemikalien.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur Prävention - mobil, flexibel, schnell einsatzfähig.

Ausführung Öl (Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. Grün mit 4 Rädern und Deckel. Inhalt - 100 Vliestücher, 400 x 500 mm - 2 Saugschläuche, Ø 75 mm x 1,2 m - 2 Saugschläuche, Ø 75 mm x 3,0 m - 2 Saugkissen, 400 x 400 mm - 20 Wischtücher - 5 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
grüne Kunststoff-Rollbox mit 4 Rädern und Deckel, 100 Vliestücher 400x500 mm, 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m, 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 3 m, 2 Saugkissen 400x400 mm, 20 Wischtücher, 5 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
Chemikalien
Länge:
840 mm
Breite:
660 mm
Höhe:
600 mm
Bindung:
150 Liter
Material:
Bindevliese
Farbe:
gelb
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol
Weitere Suchbegriffe: Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, trolley gelb, 123567 49, Absorptionsmittel, Bindemittelbehälter, Bindevlies, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 272,58*
€ 325,22*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 273,14*
€ 325,81*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 290,56*
€ 345,81*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 337,90*
€ 401,86*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 337,83*
€ 401,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,58*
€ 324,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.