Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Kleiderbügel CURVE, Acryl, VE 4 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Kleiderbügel CURVE
Design-Kleiderbügel CURVE
Design-Kleiderbügel CURVE
Artikel-Nr.:
     103-123520
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     3900
EAN/GTIN:
     4004419039008
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff klar
kleiderbügel
Design-Kleiderbügel CURVE, Acryl, VE 4 Stk, transparent.

Der Design-Kleiderbügel aus glänzendem Acryl. Er ist von der Mitte her schlank und die Enden sind rundgeformt gestaltet. Zudem erleichtert der verchromte, drehbare Haken das Aufhängen der Kleidung enorm. Querschnitt 6 x 35 mm, BxH 450 x 80 mm. Für Stangen bis zu einem Ø von 35 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl
Farbe:
transparent
Länge:
450 mm
Höhe:
80 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel kunststoff, 123520 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 23,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,11*
€ 142,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,39*
€ 142,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,66*
€ 135,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,08*
€ 131,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,84*
€ 112,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.