Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel NIZZA, Kunststoff, VE 12 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderbügel NIZZA
Kleiderbügel NIZZA
Kleiderbügel NIZZA
Artikel-Nr.:
     103-123507
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     5005
EAN/GTIN:
     4004419050058
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff weiß
holzkleiderbügel weiß
Kleiderbügel NIZZA, Kunststoff, VE 12 Stk, weiß.

Hakenöffnung 40 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
420 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, 123507 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.