Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel TIMELESS, Durchmesser 22 mm, VE 4 Stk, weißaluminium RAL 9006.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Artikel-Nr.:
     103-123492
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     7309
EAN/GTIN:
     4004419073095
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel
Kleiderbügel TIMELESS, Durchmesser 22 mm, VE 4 Stk, weißaluminium RAL 9006.

Mit Endstopfen und einem drehbaren Haken.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
weißaluminium RAL 9006
Durchmesser:
22 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: 123492 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,1725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,75*
€ 74,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,61*
€ 69,75
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,03*
€ 69,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,98*
€ 64,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.