Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel TIMELESS, Durchmesser 13 mm, VE 4 Stk, tiefschwarz RAL 9005.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Kleiderbügel TIMELESS
Artikel-Nr.:
     103-123476
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     6306
EAN/GTIN:
     4004419063065
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
holzkleiderbügel schwarz
kleiderbügel
Kleiderbügel TIMELESS, Durchmesser 13 mm, VE 4 Stk, tiefschwarz RAL 9005.

Mit Endstopfen und einem drehbaren Haken.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
tiefschwarz RAL 9005
Durchmesser:
13 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: 123476 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 11,1175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,05*
€ 73,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,31*
€ 70,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,99*
€ 66,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.