Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel KU, aus Kunststoff, Breite 430 mm, VE 12 Stk, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleiderbügel KU
Kleiderbügel KU
Artikel-Nr.:
     103-123470
Hersteller:
     Rudolf Weber KG
Herst.-Nr.:
     620 002
EAN/GTIN:
     4004419803784
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
holzkleiderbügel schwarz
Kleiderbügel KU, aus Kunststoff, Breite 430 mm, VE 12 Stk, schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
430 mm
Produkttyp:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, 123470 49, Bügel, Garderobenbügel, Garderobenzubehör, Garderobenzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,1425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,22*
€ 43,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.