| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123464 Herst.-Nr.: 951-TR EAN/GTIN: 5060024801774 |
| |
|
| | |
| REALLY USEFUL Stapelbox, mit Deckel, Volumen 3 l, LxBxH 245 x 180 x 160 mm, VE 5 Stk.
Transparentes Material ermöglicht schnelle Identifikation. Stapelbar, formstabil und ergonomisch geformt. Ideal geeignet zum Ordnen, Sortieren, Archivieren. Kurzfristig temperaturbeständig von -15 °C bis +80 °C.
Lieferung komplett mit Deckel, der mittels Bügelverschlüssen an der Box fixiert werden kann. Weitere Informationen: | | Volumen: | 3 Liter | Außenlänge: | 245 mm | Außenbreite: | 180 mm | Außenhöhe: | 160 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | transparent | Temperaturbeständigkeit: | -15 °C bis +80 °C | Innenbreite: | 143 mm | Innenlänge: | 190 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 3 liter, 123464 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Behälter, Behälter mit Deckel, Behälter stapelbar, Box, Boxen, Durchsichtige Behälter, ergonomisch, Ergonomische Behälter, Ergonomischer Behälter, Glasklare Behälter, Kiste mit Deckel, Kisten mit Deckel, Kunststoff-Behälter, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transparente Behälter, Transparenter Behälter |
| | |
| |