Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REALLY USEFUL Stapelbox, mit Deckel, Volumen 18 l, LxBxH 480 x 390 x 200 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REALLY USEFUL Stapelbox
REALLY USEFUL Stapelbox
REALLY USEFUL Stapelbox
REALLY USEFUL Stapelbox
Artikel-Nr.:
     103-123461
Herst.-Nr.:
     967-TR
EAN/GTIN:
     5060024801552
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
REALLY USEFUL Stapelbox, mit Deckel, Volumen 18 l, LxBxH 480 x 390 x 200 mm, VE 2 Stk.

Transparentes Material ermöglicht schnelle Identifikation. Stapelbar, formstabil und ergonomisch geformt. Ideal geeignet zum Ordnen, Sortieren, Archivieren. Kurzfristig temperaturbeständig von -15 °C bis +80 °C.

Lieferung komplett mit Deckel, der mittels Bügelverschlüssen an der Box fixiert werden kann.
Weitere Informationen:
Volumen:
18 Liter
Außenlänge:
480 mm
Außenbreite:
390 mm
Außenhöhe:
200 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
transparent
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +80 °C
Innenbreite:
335 mm
Innenlänge:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, stapelbare kunststoffbox mit deckel, stapelbare kunststoffbox mit deckel 18l, 123461 49, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungskasten, Aufbewahrungskästen, Behälter, Behälter mit Deckel, Behälter stapelbar, Box, Boxen, Durchsichtige Behälter, ergonomisch, Ergonomische Behälter, Ergonomischer Behälter, Glasklare Behälter, Kiste mit Deckel, Kisten mit Deckel, Kunststoff-Behälter, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Transparente Behälter, Transparenter Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 18,25*
€ 26,23*
Lager 103
78
2
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 27,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.