| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123283 Herst.-Nr.: 11700 01 11 EAN/GTIN: 4031022063656 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten, Sondergröße, Polystyrol, VE 50 Stk, LxBxH 58 x 29 x 30 mm, rot.
Aus hochschlagfestem lebensmittelechtem Polystyrol.
Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen. Verpackungseinheit 50 Stück. Weitere Informationen: | | Außenlänge: | 58 mm | Außenbreite: | 29 mm | Außenhöhe: | 30 mm | Material: | Polystyrol | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol, 123283 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff |
| | |
| |