Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 54 mm, grau, LxB 160 x 106 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-123281
Herst.-Nr.:
     11130 01 15
EAN/GTIN:
     4031022063632
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatzkasten
Einsatzkasten, Höhe 54 mm, grau, LxB 160 x 106 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
160 mm
Außenbreite:
106 mm
Außenhöhe:
54 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: 123281 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,26*
€ 70,30*
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 79,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,17*
€ 78,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 65,50*
€ 77,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,91*
€ 74,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,12*
€ 73,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,26*
€ 64,57
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.