Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 54 mm, blau, LxB 160 x 106 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-123278
Herst.-Nr.:
     11130 01 12
EAN/GTIN:
     4031022063601
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten blau h54mm
einsatz-kasten blau
Einsatzkasten, Höhe 54 mm, blau, LxB 160 x 106 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
160 mm
Außenbreite:
106 mm
Außenhöhe:
54 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 123278 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,26*
€ 97,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,18*
€ 94,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,73*
€ 90,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,52*
€ 75,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.