Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Box, Ausführung Chemikalien.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Leckage-Notfallset
Artikel-Nr.:
     103-123256
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     KCE1
EAN/GTIN:
     4260589111474
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfallset, in Kunststoff-Box, Ausführung Chemikalien.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Bindemittel für den Notfall und zur Prävention - mobil, flexibel, schnell einsatzfähig.

Ausführung Öl (Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc. Schwarz mit 2 Rädern, Deckel und Griff. Inhalt - 35 Vliestücher, 400 x 500 mm - 3 Saugschläuche, Ø 75 mm x 1,2 m - 1 Saugschlauch, Ø 75 mm x 3,0 m - 2 Saugkissen, 400 x 400 mm - 10 Wischtücher - 2 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
fahrbare Kunststoff-Box mit Deckel und Griff (schwarz mit 2 Rädern), 35 Vliestücher 400x500 mm, 3 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m, 1 Saugschlauch Ø 75 mm x 3 m, 2 Saugkissen 400x400 mm, 10 Wischtücher, 2 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
Chemikalien
Länge:
800 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
380 mm
Bindung:
75 Liter
Material:
Bindevliese
Farbe:
gelb
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol
Weitere Suchbegriffe: Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, bindemittel notfall-set chemikalien, bindemittel notfall-set, 123256 49, Absorptionsmittel, Bindemittelbehälter, Bindevlies, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,06*
€ 245,27*
€ 4,95*
ab € 209,00*
€ 245,85*
€ 4,95*
ab € 209,64*
€ 245,85*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,39*
€ 252,48*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,49*
€ 294,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.