Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIRST Bindevlies, Tuch-Rolle, Ausführung Heavy, für Öl, 400 mm x 40 m, blau, VE 2 Rollen.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
FIRST Bindevlies
Artikel-Nr.:
     103-123205
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     BR201
EAN/GTIN:
     4260589110507
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
FIRST Bindevlies, Tuch-Rolle, Ausführung Heavy, für Öl, 400 mm x 40 m, blau, VE 2 Rollen.

Heavy für große Flüssigkeitsmengen. 1-lagig - für einfache oder einmalige Anwendung, ideal für Notfälle oder unter Maschinen - beidseitig offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach und kostengünstig zu entsorgen.

Für einfache oder einmalige Anwendung. Ideal für Notfälle und unter Maschinen. Beidseitig offene, saugstarke Feinfaserstruktur. Rollen - Breite 400 mm: alle 500 mm perforiert - Breite 800 mm: alle 500 mm und zusätzlich längs mittig perforiert

Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Öl (Farbe Blau/Weiß) Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung Chemikalien (Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohole etc.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
Öl
Länge:
40 m
Breite:
400 mm
Bindung:
180 l/VE
Farbe:
blau
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 123205 49, Absorptionsmittel, Bindemittel, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 118,48*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 119,10*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 119,10*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 119,73*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 124,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,48*
€ 140,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,84*
€ 136,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,72*
€ 128,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,63*
€ 114,99
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 48,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.