| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951207 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BR201 EAN/GTIN: 4260589110507 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060846, Rollen/Matten Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Kohlenwasserstoffen: Öl, Benzin etc. Gegen diese Stoffe wirken die Sorbents wasserabweisend. Einsatzgebiete , Präventiv: unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbeiten , Im Notfall: bei Leckagen oder umgekippten Flüssigkeiten , Aufnahmekapazität: sehr hoch, bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes , Leicht einsetzbar und staubfrei , Geringer Entsorgungsaufwand , Flexibel einsetzbar: alle Rollen sind jede 50 cm in der Breite perforiert, die 80 cm breiten Rollen sowie die Matten sind mittig perforiert , Flexibel einsetzbar: alle 50 cm in der Breite und zusätzlich mittig perforiert , Einlagig, saugstark, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rolle Heavy Weight, 1-lagig, schwer | Materialstärke: | 3,0 | Aufnahmekapazität l/VE: | 173 | Länge: | 40 m | Breite: | 800 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 97,40* | € 117,79* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,48* | € 118,40* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 97,41* | € 118,40* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,79* | € 119,03* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,61* | € 123,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|