Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer- / Spritzschutzdecke, temperaturbeständig bis +900 °C, LxB 1000 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer- / Spritzschutzdecke
Schweißer- / Spritzschutzdecke
Artikel-Nr.:
     103-123091
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     6.100.100.09
EAN/GTIN:
     4061753050298
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
Schweißer- / Spritzschutzdecke, temperaturbeständig bis +900 °C, LxB 1000 x 1000 mm.

Temperaturbeständig dauerhaft bis 750 °C - kurzzeitig bis 900 °C. Schützt empfindliche Bauteile. Für Thermoisolierung geeignet. Langlebig und robust.

Aus hochwertigen Garnen hergestellt und für Thermoisolierung geeignet. Hervorragender Schutz empfindlicher Bauteile vor Hitze, Funken und Spritzern. Gewicht 1220 g/m².
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Flächengewicht:
1220 g/m²
Temperaturbeständigkeit:
bis +900 °C
Produkttyp:
Schweißerschutzdecken
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzdecke, 123091 49, Schweißerschutzdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.