Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer- / Spritzschutzdecke, temperaturbeständig bis +600 °C, LxB 2000 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer- / Spritzschutzdecke
Schweißer- / Spritzschutzdecke
Artikel-Nr.:
     103-123085
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     6.100.200.06
EAN/GTIN:
     4061753050236
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
Schweißer- / Spritzschutzdecke, temperaturbeständig bis +600 °C, LxB 2000 x 1000 mm.

Temperaturbeständig dauerhaft bis 550 °C - kurzzeitig bis 600 °C. Schützt empfindliche Bauteile. Für Thermoisolierung geeignet. Langlebig und robust.

Aus hochwertigen Garnen hergestellt und für Thermoisolierung geeignet. Hervorragender Schutz empfindlicher Bauteile vor Hitze, Funken und Spritzern. Gewicht 690 g/m².
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Flächengewicht:
690 g/m²
Temperaturbeständigkeit:
bis +600 °C
Produkttyp:
Schweißerschutzdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.