Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer- / Spritzschutzdecke, temperaturbeständig bis +600 °C, LxB 1000 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer- / Spritzschutzdecke
Schweißer- / Spritzschutzdecke
Artikel-Nr.:
     103-123084
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     6.100.100.06
EAN/GTIN:
     4061753050229
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
Schweißer- / Spritzschutzdecke, temperaturbeständig bis +600 °C, LxB 1000 x 1000 mm.

Temperaturbeständig dauerhaft bis 550 °C - kurzzeitig bis 600 °C. Schützt empfindliche Bauteile. Für Thermoisolierung geeignet. Langlebig und robust.

Aus hochwertigen Garnen hergestellt und für Thermoisolierung geeignet. Hervorragender Schutz empfindlicher Bauteile vor Hitze, Funken und Spritzern. Gewicht 690 g/m².
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Flächengewicht:
690 g/m²
Temperaturbeständigkeit:
bis +600 °C
Produkttyp:
Schweißerschutzdecken
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzdecke, 123084 49, Schweißerschutzdecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.