Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzwand BASIC, mobil, BxH 1400 x 2000 mm, mit ISO Norm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer-Schutzwand BASIC, mobil
Schweißer-Schutzwand BASIC, mobil
Artikel-Nr.:
     103-123075
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     5.500.01.140
EAN/GTIN:
     4061753050120
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißer-Schutzwand BASIC, mobil, BxH 1400 x 2000 mm, mit ISO Norm, rot.

Spritz-, Funken- und Schweißerschutz nach ISO EN 25980. Schweißerschutz. Stahlrohrgestell mit praktischer Steck- / Klemmverbindung.

Feste Folienbespannung (0,4 mm) zwischen oberem und unterem Rohr. Alle Metallteile verzinkt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Materialstärke:
0.4 mm
Gesamthöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand rot, schweißerschutzwand, 123075 49, Fahrbare Schweißerschutzwand, Fahrbare Schweißerschutzwände, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzschirm, Schweißerschutzschirme, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz-Vorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutz-Vorhänge, Schweißerschutzwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.