Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzwand, mobil, mit Lamellenvorhang, dunkelgrün, BxH 3700 x 2100 mm, 3-teilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer-Schutzwand, mobil
Schweißer-Schutzwand, mobil
Schweißer-Schutzwand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-123070
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     8.723.01.370
EAN/GTIN:
     4061753050083
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißer-Schutzwand, mobil, mit Lamellenvorhang, dunkelgrün, BxH 3700 x 2100 mm, 3-teilig.

Flexible Abschirmung von Arbeitsplätzen. Spritz-, Funken- und Schweißerschutz nach ISO EN 25980.

Sehr stabiles Grundgestell, Breite x Höhe 2100 x 2100 mm. Auf Wunsch mit zwei Schwenkauslegern, jeweils 800 mm lang. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Mobil auf 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller. Erhältlich mit Lamellen, 300 x 2 mm.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Vorhang:
mit Lamellenvorhang
Materialstärke:
2 mm
Gesamthöhe:
2100 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamtbreite:
3700 mm
Gestellmaterial:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
dunkelgrün
Weitere Suchbegriffe: lamellen schweißerschutzwand, schweißerschutzwand, schweissschutzwand t75, 123070 49, Fahrbare Schweißerschutzwand, Fahrbare Schweißerschutzwände, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz-Vorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutz-Vorhänge, Schweißerschutzwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 768,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,02*
€ 1.040,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,69*
€ 1.013,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,84*
€ 975,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,74*
€ 950,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,51*
€ 914,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.