Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzwand, mobil, mit Lamellenvorhang, transparent, BxH 2100 x 2100 mm, 1-teilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzwand, mobil
Schutzwand, mobil
Schutzwand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-123066
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     8.123.01.210
EAN/GTIN:
     4061753050045
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schutzwand, mobil, mit Lamellenvorhang, transparent, BxH 2100 x 2100 mm, 1-teilig.

Sehr stabiles Grundgestell, Breite x Höhe 2100 x 2100 mm. Auf Wunsch mit zwei Schwenkauslegern, jeweils 800 mm lang. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Mobil auf 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller. Erhältlich mit Lamellen, 300 x 2 mm.

Bitte beachten *Das transparente Material entspricht nicht der Norm ISO EN 25980.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Vorhang:
mit Lamellenvorhang
Materialstärke:
2 mm
Gesamthöhe:
2100 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamtbreite:
2100 mm
Gestellmaterial:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
transparent*
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand klar, schweißerschutzwand, lamellen schweißerschutzwand, 123066 49, Schutz, Wand, Wände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 667,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,24*
€ 917,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,33*
€ 896,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,14*
€ 855,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,59*
€ 833,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,86*
€ 794,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.