Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzwand, mobil, mit Lamellenvorhang, rot, BxH 2100 x 2100 mm, 1-teilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer-Schutzwand, mobil
Schweißer-Schutzwand, mobil
Schweißer-Schutzwand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-123065
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     8.523.01.210
EAN/GTIN:
     4061753050038
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißer-Schutzwand, mobil, mit Lamellenvorhang, rot, BxH 2100 x 2100 mm, 1-teilig.

Flexible Abschirmung von Arbeitsplätzen. Spritz-, Funken- und Schweißerschutz nach ISO EN 25980.

Sehr stabiles Grundgestell, Breite x Höhe 2100 x 2100 mm. Auf Wunsch mit zwei Schwenkauslegern, jeweils 800 mm lang. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Mobil auf 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller. Erhältlich mit Lamellen, 300 x 2 mm.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Vorhang:
mit Lamellenvorhang
Materialstärke:
2 mm
Gesamthöhe:
2100 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamtbreite:
2100 mm
Gestellmaterial:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: lamellen schweißerschutzwand, schweißerschutzwand, schweißerschutzwand rot, 123065 49, Fahrbare Schweißerschutzwand, Fahrbare Schweißerschutzwände, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz-Vorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutz-Vorhänge, Schweißerschutzwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 668,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,58*
€ 920,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,24*
€ 898,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,31*
€ 857,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,40*
€ 834,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,50*
€ 795,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.