Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißer-Schutzwand, mobil, mit Planenvorhang, rot, BxH 2100 x 2100 mm, 1-teilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißer-Schutzwand, mobil
Schweißer-Schutzwand, mobil
Schweißer-Schutzwand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-123061
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     8.500.01.210
EAN/GTIN:
     4061753050007
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand
Schweißer-Schutzwand, mobil, mit Planenvorhang, rot, BxH 2100 x 2100 mm, 1-teilig.

Flexible Abschirmung von Arbeitsplätzen. Spritz-, Funken- und Schweißerschutz nach ISO EN 25980.

Sehr stabiles Grundgestell, Breite x Höhe 2100 x 2100 mm. Auf Wunsch mit zwei Schwenkauslegern, jeweils 800 mm lang. Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Mobil auf 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller. Erhältlich mit 0,4 mm starker Plane.

Teilmontierte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Vorhang:
mit Planenvorhang
Materialstärke:
0.4 mm
Gesamthöhe:
2100 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamtbreite:
2100 mm
Gestellmaterial:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand rot, schweißerschutzwand, schweißschutzwand vorhang, 123061 49, Fahrbare Schweißerschutzwand, Fahrbare Schweißerschutzwände, Schweißerschutzlamelle, Schweißerschutzlamellen, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutz-Vorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutz-Vorhänge, Schweißerschutzwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,11*
€ 673,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,91*
€ 653,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,21*
€ 619,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,42*
€ 602,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,62*
€ 575,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.