Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900, MDF-Platte, Breite 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900
Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900
Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900
Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900
Artikel-Nr.:
     103-123026
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-F22-10H.12
EAN/GTIN:
     4040376149312
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900, MDF-Platte, Breite 1000 mm.

Ideal für Montage, Lager, Versand usw. Arbeitstische mit umfangreichem Zubehörsortiment erweiterbar zum multifunktionellen Arbeitsplatz.

Stabile, geschweißte Unterkonstruktion aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Anti-Rutschnoppen. Lichtgrau RAL 7035. Arbeitshöhe einstellbar, 825 - 1025 mm. Statische Flächentragkraft max. 500 kg. Plattentiefe 800 mm. Arbeitsplatten 22 / 25 mm stark.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Plattenart:
MDF-Platte
Plattenbreite:
1000 mm
Plattentiefe:
800 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr 45x45 mm
Flächentraglast statisch:
500 kg
Arbeitshöhe:
825 - 1025 mm
Höhenverstellungsart:
manuell
Plattenstärke:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, arbeitstisch 1000x1000 mm, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, rau arbeitsplatzsystem, RAU, 123026 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsysteme, höhenverstellbar, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,08*
€ 604,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,58*
€ 596,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,46*
€ 583,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,27*
€ 564,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,27*
€ 512,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.