Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900, Buche-Platte, Breite 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900
Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900
Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900
Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900
Artikel-Nr.:
     103-123024
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-B25-20H.12
EAN/GTIN:
     4040376149299
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitsplatzsystem
System-Arbeitsplatz
Arbeitstisch für Arbeitsplatzsystem Serie 900, Buche-Platte, Breite 2000 mm.

Ideal für Montage, Lager, Versand usw. Arbeitstische mit umfangreichem Zubehörsortiment erweiterbar zum multifunktionellen Arbeitsplatz.

Stabile, geschweißte Unterkonstruktion aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Anti-Rutschnoppen. Lichtgrau RAL 7035. Arbeitshöhe einstellbar, 825 - 1025 mm. Statische Flächentragkraft max. 500 kg. Plattentiefe 800 mm. Arbeitsplatten 22 / 25 mm stark.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
800 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr 45x45 mm
Flächentraglast statisch:
500 kg
Arbeitshöhe:
825 - 1025 mm
Höhenverstellungsart:
manuell
Plattenstärke:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz, arbeitstisch buche rau, arbeitsplatzsysteme höhenverstellbar, rau arbeitsplatzsystem, RAU, 123024 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitsplatzsysteme, höhenverstellbar, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,00*
€ 924,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,38*
€ 919,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,79*
€ 895,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,30*
€ 865,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,77*
€ 804,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.