Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock, Breite 580 mm, Höhe 175 mm, 1 Schublade.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenblock
Schubladenblock
Artikel-Nr.:
     103-123018
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-200.1I.10
EAN/GTIN:
     4040376922472
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Systemarbeitsplatzunterbauschublade
Schubladenblock, Breite 580 mm, Höhe 175 mm, 1 Schublade.

Passend für RAU-Arbeitstische/Arbeitsplatzsystem. Serienmäßig rechts angeschweißt - nicht nachrüstbar! .

Korpus lichtgrau RAL 7035. Fronten enzianblau RAL 5010. Gesamt-Breite x -Tiefe 580 x 650 mm. Schubladen Tragkraft 100 kg, 90% ausziehbar. Innen-Breite x -Tiefe 490 x 560 mm. Zentralverschluss für Schubladen und Tür. An den höhenverstellbaren Arbeitstischen serienmäßig rechtsseitig angeschweißt. Nicht nachrüstbar!

Nur in Verbindung mit einem RAU-Arbeitstisch bestellbar!
Weitere Informationen:
Höhe:
175 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
650 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Schubladenhöhe:
1x150 mm
Schubladenauszug:
90%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Unterbauschublade Systemarbeitsplatz, Unterbau-Container Werkbank, Unterbaucontainer Werkbank, Unterbauschrank für Werkbank, Werkbankunterbauschrank, schubladenblock 1 schublade, unterbau-container werkbank, RAU, 123018 49, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Unterbau, Unterbauten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 135,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,77*
€ 136,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 151,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.