Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-123001 Herst.-Nr.: EE-KES1250.10 EAN/GTIN: 4040376132697 |
| |
|
| | |
| Kästen-Halteschiene, für System-Aufbauten an RAU Arbeitstischen und Werkbänken, für Feldbreite 1250 mm.
Für Kästen mit offener Einhängekante. Auch vor oder hinter Lochwand montierbar. Aufnahme der Energieleiste möglich.
Für die Aufnahme von Kästen mit offener Einhängekante und Energieleisten. Vorder- und rückseitige Montage an den System-Stützen möglich. Montage auch vor einer Lochwand möglich sowie als Anschlagleiste an Etagenborde.
Passend für Werkbänke/Arbeitstische der Marke RAU sowie viele EUROKRAFTpro-Werkbänke. Für die Montage sind zwingend System-Stützen mitzubestellen. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 1250 mm | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 41,12* | € 54,25* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,54* | € 58,30* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,87* | € 58,74* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,09* | € 62,44* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,51* | € 65,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|