Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtabsperrung zum Aufstecken, Bandauszug max. 9000 mm, rot / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrung zum Aufstecken
Gurtabsperrung zum Aufstecken
Gurtabsperrung zum Aufstecken
Gurtabsperrung zum Aufstecken
Artikel-Nr.:
     103-122913
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     Skipper01 red/white
EAN/GTIN:
     0799705990715
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtabsperrung zum Aufstecken, Bandauszug max. 9000 mm, rot / weiß.

Extralang, für innen und außen. Zum Aufstecken. Schnelles, variables Absperren von Gefahrenstellen. Passend für alle Leitkegel unseres Katalogs oder die Pfosten aus dem Zubehör.

Gestreifter Gurt, 50 mm breit. Verriegelung gegen ungewolltes Rückspulen bei windigen Bedingungen. Gehäusehöhe 240 mm. Empfohlener Bandauszug 8,7 m. Umfangreiches Zubehör.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Aufsteck-Gurtabsperrungen
Gurtbandfarbe:
rot, weiß
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Auszugslänge maximal:
9000 mm
Auszugslänge empfohlen:
8700 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kegel-Gurt, Kegelgurt, Leitkegelgurt, gurtabsperrpfosten rot, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten skipper, Skipper, 122913 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrung, Absperrungen, Absperrungsaufsätze für Leitkegel, Absperrungsaufsätze für Pylone, Absperrungsaufsatz für Leitkegel, Absperrungsaufsatz für Pylone, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitkegelaufsatz, Leitkegelaufsätze, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pylonenaufsatz, Pylonenaufsätze, Sperrband, Sperrbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.