Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallsammler, 30 l, Edelstahl, Volumen 30 l, BxT 490 x 400 mm, mit Rohrgestell, ohne Dach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallsammler, 30 l, Edelstahl
Außen-Abfallsammler, 30 l, Edelstahl
Außen-Abfallsammler, 30 l, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-122846
Herst.-Nr.:
     16213
EAN/GTIN:
     4030695162130
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Außen-Abfallsammler, 30 l, Edelstahl, Volumen 30 l, BxT 490 x 400 mm, mit Rohrgestell, ohne Dach.

Abschließbar. Standrahmen und Bodenplatte komplett feuerverzinkt. Anlieferung fertig montiert.

Bei diesem stabilen Abfallsammler ist der Behälter aus Edelstahl gefertigt. Standrahmen und Bodenplatte sind aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt. Mit der Bodenplatte lassen sich diese Geräte diebstahlsicher aufdübeln. Mit Dreikantschloss gegen Diebstahl gesichert. Durch Löcher im Boden kann eventuelles Regenwasser ablaufen.

Auch andere Farben lieferbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
900 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
ohne Dach
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallstation edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, VAR, 122846 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,29*
€ 590,39*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 443,31*
€ 607,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,39*
€ 702,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,24*
€ 683,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 568,50*
€ 676,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,38*
€ 647,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,92*
€ 609,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,29*
€ 532,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
Deiss
90317
ab € 69,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.