| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122827 Herst.-Nr.: POT 01 EXT RB EAN/GTIN: 3321369958236 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten-Anbauset mit Kette, 1 Pfosten, 2,5 m Kette, rot / weiß.
Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.
Pfosten aus Stahl. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Anbaupfostenset bestehend aus: - 1 Absperrpfosten - 2,5 m Kette - 1 Verbindungsglieder - 1 Einhängehaken Weitere Informationen: | | Farbe: | rot, weiß | Material: | Stahl, lackiert | Produkttyp: | Kettenständersets | Pfostendurchmesser: | 50 mm | Ausführung: | mit Kette | Höhe: | 1000 mm | Lieferumfang: | 1 Absperrpfosten, 2,5 m Kette, 1 Verbindungsglied, 1 Einhängehaken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rund, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, VISO, 122827 49, Absperrkette, Absperrketten, Absperrung, Absperrungen, Kettenständer, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme |
| | |
| |