| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122818 Herst.-Nr.: BSA 100 RB EXT EAN/GTIN: 3321360016584 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten-Anbauset mit Planken, 1 Pfosten, 2 Planken, rot / weiß.
Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und Außenbereich.
Pfosten aus Stahl. Pfostenhöhe über Flur 1000 mm. Pfosten-Ø 50 mm. Anbaupfostenset bestehend aus: - 1 Absperrpfosten - 2 Planken à 1200 mm Länge zum Einhängen Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Absperrgitter | Material: | Stahl | Farbe: | rot, weiß | Oberfläche: | lackiert | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 9 kg | Rohrquerschnitt: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rund, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, VISO, 122818 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Leitsystem, Leitsysteme, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme |
| | |
| |