| |
|
| Artikel-Nr.: 103-122710 Herst.-Nr.: 1209028 EAN/GTIN: 4012411001046 |
| |
|
| | |
| Kunststoffmulde, Volumen 90 l, 640 x 350 mm, rot.
Aus PE (Polyethylen). Außenmaße Länge x Breite x Höhe 785 x 470 x 315 mm. Bodenaußenmaße Länge x Breite 640 x 350 mm. Stapeldeckel als Zubehör erhältlich, fest schließend. Nicht für schwarze Mulde passend. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 90 Liter | Außenlänge: | 785 mm | Außenbreite: | 470 mm | Außenhöhe: | 315 mm | Material: | Polyethylen (PE) | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 122710 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kunststoff-Mulde, Kunststoff-Mulden, Mörtelkasten, Mörtelkästen, Mörtel-Kasten, Mörtelwanne, Mörtelwannen, Mulde, Mulden, Muldenwagenzubehör, Muldenwagenzubehöre, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Transportbehälter |
| | |
| |