Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Behälter, LxB 400 x 300 mm, Wände und Boden durchbrochen, Höhe 170 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euronorm-Behälter
Euronorm-Behälter
Euronorm-Behälter
Artikel-Nr.:
     103-122646
Herst.-Nr.:
     1587-GR
EAN/GTIN:
     4250677904453
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Behälter, LxB 400 x 300 mm, Wände und Boden durchbrochen, Höhe 170 mm.

Leicht zu reinigen. Für manuelles Handling und automatische Fördertechnik geeignet. Passender Auflagedeckel erhältlich (siehe Zubehör).

Die PP-C Behälter sind neu entwickelte, qualitativ hochwertige Behälter für den Food- und Non-Food-Bereich. Sie sind leicht, aber sehr stabil aufgrund verstärkter Rahmen - und Eckkonstruktionen. Perforierte Ausführung mit Durchfassgriffen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
170 mm
Material:
Polypropylencarbonat
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden durchbrochen
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, euro-behälter boden durchbrochen, euro normbehälter, euro normbehälter durchbrochen, 122646 49, Behälter, Box, Boxen, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Stapelkasten, Euronorm-Stapelkästen, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerbox, Lagerboxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 9,13*
€ 14,11*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 17,14*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162707-YY
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.