Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für Stapelkorb, himmelblau, LxB 530 x 420 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell für Stapelkorb
Fahrgestell für Stapelkorb
Fahrgestell für Stapelkorb
Artikel-Nr.:
     103-122603
Hersteller:
     Santra
Herst.-Nr.:
     S010121-050150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgestell für Stapelkorb
Stapelkorbfahrgestell
Fahrgestell für Stapelkorb, himmelblau, LxB 530 x 420 mm.

Aus Winkeleisen, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm, Vollgummireifen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
180 kg
Länge:
530 mm
Breite:
420 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Raddurchmesser:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: 122603 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.