Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 3700 mm, Pfostenfarbe Gelb, 1 Gurtband.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Gurtpfosten aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-122430
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     24-ADW-311
EAN/GTIN:
     4045806033261
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 3700 mm, Pfostenfarbe Gelb, 1 Gurtband.

Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar.

4-Wege-System mit Fliehkraftbremse. Gurtbreite 50 mm. Schwerer, gusseiserner Bodenteller mit Kunststoffhaube, Gewicht 9,5 kg. Bodenteller-Ø 350 mm. Gesamthöhe 1000 mm. Bandauszug max. 3700 mm. Pfosten-Ø 83 mm.

Auf Anfrage mit individuell bedrucktem Gurtband erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gurtpfosten
Gurtbandfarbe:
gelb, schwarz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Auszugslänge maximal:
3700 mm
Auszugslänge empfohlen:
3400 mm
Fußfarbe:
schwarz
Fußdurchmesser:
350 mm
Gesamthöhe:
1000 mm
Fußmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten gelb, absperrpfosten, absperrpfosten rund, 122430 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrung, Absperrungen, Bandabsperrung, Bandabsperrungen, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitsystem, Leitsysteme, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pfosten zum Absperren, Sperrband, Sperrbänder
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,57*
€ 173,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,37*
€ 174,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,57*
€ 174,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 177,52*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 180,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,00*
€ 207,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.