Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einkaufswagen, für Körbe, LxBxH 560 x 260/415 x 975 mm, Tragfähigkeit 60 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einkaufswagen
Einkaufswagen
Einkaufswagen
Artikel-Nr.:
     103-122304
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM111013
EAN/GTIN:
     7350050350086
Suchbegriffe:
Einkaufswagen
einkaufswagen
Einkaufswagen, für Körbe, LxBxH 560 x 260/415 x 975 mm, Tragfähigkeit 60 kg.

Elektrolytisch verzinkt und mit Klarlack überzogen. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Tragfähigkeit 60 kg. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Lieferung ohne Körbe.
Weitere Informationen:
Höhe:
975 mm
Länge:
560 mm
Breite:
415 mm
Gestellfarbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 122304 49, Korbwagen, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,45*
€ 216,16*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,09*
€ 289,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,16*
€ 257,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,71*
€ 247,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,42*
€ 232,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KONGA
KM3261-R
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.