Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muldenschaufel, Inhalt 140 l, Höhe ohne Schiebebügel 415 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muldenschaufel
Muldenschaufel
Artikel-Nr.:
     103-122303
Hersteller:
     Schwarz Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     1034210
EAN/GTIN:
     4037017342102
Suchbegriffe:
122303 49
Kornschaufel
Kornschaufeln
Sackkarre MODUALR
Muldenschaufel, Inhalt 140 l, Höhe ohne Schiebebügel 415 mm.

Rollengelagerte Vollgummiräder. Wasserdicht verschweißte Wanne. Mehrfach gekanteter Wannenrand, doppelt gelegte Scheuerkante. Verstärkte Ecken. Lebensmitteltechnologisch unbedenkliche Pulverbeschichtung.

Die Kornschaufeln werden quasi im Vorübergehen und Vorwärtsschieben mit bodengelagertem Getreide oder Schüttgut gefüllt. Das Leeren erfolgt problemlos durch Aufrichten. Die doppelt gelegte Scheuerkante an der Wanne gewährleistet lange Haltbarkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
patinagrün RAL 6000
Radausführung:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Inhalt:
140 Liter
Innenhöhe:
325 mm
Innenbreite:
625 mm
Innenlänge:
970 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,22*
€ 370,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.