Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase SIENA konisch, 1,8 l, Höhe 140 mm, VE 8 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vase SIENA konisch, 1,8 l, Höhe 140 mm, VE 8 Stk, weiß.
Artikel-Nr.:
     103-122155
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     122186KK
EAN/GTIN:
     5600442800845
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Vase SIENA konisch, 1,8 l, Höhe 140 mm, VE 8 Stk, weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
140 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Inhalt:
1.8 Liter
Produkttyp:
Vasen konisch
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Textilpflanze, Blumenvase, Tischvase, Vase, blumentopf konisch weiß, blumenkübel, blumenkübel weiß, 122155 49, Blumentrog, Übertopf, Übertöpfe, Vasen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 2,61375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,90*
€ 36,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,33*
€ 34,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,03*
€ 34,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,41*
€ 30,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.