Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, verkettet, BxT 1800 x 800 mm, Winkelansatz links (Breite 1000 mm), Platte weiß, Gestell alusilber.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, verkettet
Schreibtisch, verkettet
Artikel-Nr.:
     103-121523
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777075BB
EAN/GTIN:
     4250633339053
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch, verkettet, BxT 1800 x 800 mm, Winkelansatz links (Breite 1000 mm), Platte weiß, Gestell alusilber.

Robust. Mit Kabelwanne. Höhenverstellbar.

Dieser elegante Schreibtisch besticht durch sein hochwertiges Design mit einem 90°-Winkelansatz und einer praktischen Teleskopmechanik. Die manuelle Höhenverstellung erfolgt über einen Inbusschlüssel, wobei das Teleskoprohr mit einer Skala ausgestattet ist. Der Grundtisch verfügt über eine großvolumige Kabelwanne, die beidseitig abklappbar ist. Die Tischplatten, mit einer Dicke von 25 mm, sind melaminharzbeschichtet und mit ABS-Umleimern versehen. Der Grundtisch mit C-Fuß misst in der Höhe, Breite und Tiefe 650 - 850 x 1600 x 800 mm, während der Winkelansatztisch mit T-Fuß die Maße 650 - 850 x 1000 x 600 mm hat. Dieser robuste Schreibtisch ist nicht nur höhenverstellbar, sondern auch mit einer Kabelwanne ausgestattet, die für Ordnung sorgt. Die Plattenstärke beträgt 25 mm und das Gestell ist als C-Fuß-Gestell ausgeführt. Der Höhenverstellbereich liegt zwischen 650 und 850 mm, was eine flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse ermöglicht. Maße Grundtisch (C-Fuß): HxBxT 650 - 850 x 1800 x 800 mm. Maße Winkelansatztisch (T-Fuß): HxBxT 650 - 850 x 1000 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Höhe:
850 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Kunststoffschichtstoff
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch weiß, bürotisch, eckschreibtisch weiß, mauser, 121523 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, EDV-Tisch, EDV-Tische, höhenverstellbar, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,40*
€ 1.048,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,69*
€ 1.028,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 856,04*
€ 1.018,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,98*
€ 985,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,47*
€ 947,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,59*
€ 886,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.