| |
|
| Artikel-Nr.: 103-121514 Herst.-Nr.: 777072BC EAN/GTIN: 4250633338971 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch, verkettet, BxT 1600 x 800 mm, Winkelansatz rechts (Breite 1200 mm), Platte lichtgrau, Gestell anthrazitgrau.
Eleganter Schreibtisch im hochwertigen Design mit 90°-Winkelansatz und Teleskopmechanik. Details: manuelle Höhenverstellung per Inbusschlüssel (Teleskoprohr inkl. Skala). Der Grundtisch ist ausgerüstet mit einer großvolumigen Kabelwanne (beidseitig abklappbar). Die 25 mm dicken Tischplatten sind melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer. Maße Grundtisch (C-Fuß): HxBxT 650 - 850 x 1600 x 800 mm. Maße Winkelansatztisch (T-Fuß): HxBxT 650 - 850 x 1200 x 600 mm. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 650 - 850 mm | Breite: | 1600 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | lichtgrau | Tischplattenmaterial: | Kunststoffschichtstoff | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | C-Fuß-Gestell | Gestellfarbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Eigenschaft: | Kabelmanagement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, mauser, 121514 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, EDV-Tisch, EDV-Tische, höhenverstellbar, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme |
| | |
| |