Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, verkettet ,BxT 1600 x 800 mm, Winkelansatz links (Breite 1000 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, verkettet
Schreibtisch, verkettet
Artikel-Nr.:
     103-121510
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     121510
EAN/GTIN:
     4250633338933
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch, verkettet, BxT 1600 x 800 mm, Winkelansatz links (Breite 1000 mm), Platte weiß, Gestell alusilber.

Eleganter Schreibtisch im hochwertigen Design mit 90°-Winkelansatz und Teleskopmechanik. Details: manuelle Höhenverstellung per Inbusschlüssel (Teleskoprohr inkl. Skala). Der Grundtisch ist ausgerüstet mit einer großvolumigen Kabelwanne (beidseitig abklappbar). Die 25 mm dicken Tischplatten sind melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer. Maße Grundtisch (C-Fuß): HxBxT 650 - 850 x 1600 x 800 mm. Maße Winkelansatztisch (T-Fuß): HxBxT 650 - 850 x 1000 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Artikel:
Schreibtisch
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Kunststoffschichtstoff
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
C-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Eckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch 160x80cm, büroschreibtisch, büroschreibtisch weiß, mauser, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV-Tisch, EDV-Tische, Schreibtische, Tisch, höhenverstellbar, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,04*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,83*
€ 929,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,04*
€ 922,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.