Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, verkettet, Fußform Rundrohr, HxBxT 650 - 850 x 1800 x 800 mm, Winkelansatz rechts, Platte lichtgrau, Gestell anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, verkettet, Fußform Rundrohr
Schreibtisch, verkettet, Fußform Rundrohr
Artikel-Nr.:
     103-121494
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777066B7
EAN/GTIN:
     4250633338797
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch, verkettet, Fußform Rundrohr, HxBxT 650 - 850 x 1800 x 800 mm, Winkelansatz rechts, Platte lichtgrau, Gestell anthrazitgrau.

Ausgestattet mit einer großvolumigen Kabelwanne. Höhenverstellbar.

Stabile Vierfuß-Variante mit Rundrohr. Die Füße haben einen Durchmesser von 60 mm und sind werkzeuglos höheneinstellbar durch einen Kunststofffuß, inklusive Stellgleitern mit Skala. Die 25 mm dicke, schwebend gestaltete Tischplatte ist mit Melaminharz beschichtet und mit einem ABS-Umleimer versehen. Der Grundtisch ist mit einer großvolumigen, nach vorn abklappbaren Kabelwanne ausgestattet, was eine optimale Kabelorganisation ermöglicht. Die Höhenverstellbarkeit ergänzt die Funktionalität und Flexibilität des Tisches. Maße Grundtisch: HxBxT 650 - 850 x 1800 x 800 mm. Maße Winkelansatz rechts: HxBxT 650 - 850 x 1000 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Höhe:
850 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
lichtgrau
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Vierfuß-Variante mit Rundrohr
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, mauser, 121494 49, EDV-Tisch, EDV-Tische, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,47*
€ 875,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,38*
€ 851,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 708,22*
€ 842,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,34*
€ 802,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,22*
€ 767,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,44*
€ 740,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.