Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, verkettet, Fußform Rundrohr, HxBxT 680 - 760 x 1600 x 800 mm, Winkelansatz rechts, Platte Ahorn Dekor, Gestell alufarben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, verkettet, Fußform Rundrohr
Schreibtisch, verkettet, Fußform Rundrohr
Artikel-Nr.:
     103-121466
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777058B6
EAN/GTIN:
     4250633338537
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch, verkettet, Fußform Rundrohr, HxBxT 680 - 760 x 1600 x 800 mm, Winkelansatz rechts, Platte Ahorn Dekor, Gestell alufarben.

Ausgestattet mit einer großvolumigen Kabelwanne. Höhenverstellbar.

Stabile Vierfuß-Variante mit Rundrohr. Details: Füße Durchmesser 60 mm, werkzeuglos höheneinrichtbar per Kunststofffuß inkl. Stellgleiter mit Skala. Die 25 mm dicke, schwebende Tischplatte ist melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer. Der Grundtisch ist ausgerüstet mit einer großvolumigen Kabelwanne (nach vorn abklappbar). Maße Grundtisch: HxBxT 680 - 760 x 1600 x 800 mm. Maße Winkelansatz rechts: HxBxT 680 - 760 x 1000 x 600 mm.
Weitere Informationen:
Höhenverstellbereich:
680 - 760 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenfarbe:
Ahorn-Dekor
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Vierfuß-Variante mit Rundrohr
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Eigenschaft:
Kabelmanagement
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 1600x800 mm ahorn, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn, mauser, 121466 49, EDV-Tisch, EDV-Tische, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,42*
€ 973,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,75*
€ 964,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,48*
€ 926,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,88*
€ 892,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,76*
€ 839,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.