Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr ,HxBxT 650 - 850 x 2000 x 900 mm, Vollkernplatte, Winkelansatz rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr
Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr
Artikel-Nr.:
     103-121463
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     777056B9
EAN/GTIN:
     4250633338506
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Eckschreibtisch
Rechteckschreibtisch
Schreibtisch, verkettet, Fußform Quadrat-/Rechteckrohr, HxBxT 650 - 850 x 2000 x 900 mm, Vollkernplatte, Winkelansatz rechts, Platte weiß, Gestell alufarben.

Geradlinig und schlicht. Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens. Besonderes Merkmal ist die Kombination von Quadratrohr 50 x 50 mm mit Rechteckrohr 30 x 50 mm. Während das stärker wirkende, quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke, rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz. Details: Vierfuß-Rahmengestell, werkzeuglos höheneinrichtbar per Kunststofffuß inkl. Stellgleiter mit Skala. Der Grundtisch ist ausgerüstet mit einer großvolumigen Kabelwanne (nach vorn abklappbar). Maße Grundtisch: HxBxT 650 - 850 x 2000 x 900 mm. Maße Winkelansatz rechts: HxBxT 650 - 850 x 1000 x 600 mm. Tischplatte HPL-Vollkern 13 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
13 mm
Artikel:
Schreibtisch
Plattenfarbe:
weiß
Höhenverstellbereich:
650 - 850 mm
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Tischplattenmaterial:
HPL-Vollkern
Gestellausführung:
Vierfuß-Rahmengestell
Tiefe:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, eckschreibtisch rechts weiß, büroschreibtisch weiß, bürotisch quadratisch, mauser, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV-Tisch, EDV-Tische, Schreibtische, Tisch, Tische, Tischsystem, Tischsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.248,48*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,47*
€ 1.521,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,48*
€ 1.485,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.